曜日別特売

LEDエコスリムスイッチ式ライト

LEDエコスリムスイッチ式ライト - オーム電機LEDエコスリムスイッチ式ライト - オーム電機LEDエコスリムスイッチ式ライト - オーム電機LEDエコスリムスイッチ式ライト - オーム電機LEDエコスリムスイッチ式ライト - オーム電機LEDエコスリムスイッチ式ライト - オーム電機LEDエコスリムスイッチ式ライト - オーム電機LEDエコスリムスイッチ式ライト - オーム電機
(2件のレビュー)

薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト
電気工事不要
スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます
クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色

電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)内容量1個
注意
※ LED交換はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
本体質量(g)
定格消費電力(W)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
取付ピッチ
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63311125LT-NLEST05D-HN5001935302×14×49(本体のみ)290mm固定用ネジ2本、電源コード約2m×1本(本体装着済み)、固定用両面テープ3枚、サイドキャップ(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
2,980
2,798
3,078(税込)
当日出荷
63311134LT-NLEST07D-HN7002457457×14×49(本体のみ)245mm固定用ネジ2本、電源コード約2m×1本(本体装着済み)、固定用両面テープ4枚、サイドキャップ(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
3,480
3,298
3,628(税込)
当日出荷
63311143LT-NLEST09D-HN9002939602×14×49(本体のみ)590mm固定用ネジ2本、電源コード約2m×1本(本体装着済み)、固定用両面テープ6枚、サイドキャップ(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
3,480
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63311143
2024-02-26
用途: 手元の暗い位置で使用
有限会社ヤナギ製造業

取り付けは簡単。明るさは、こんなもんでしょうという感じです。
問題は、点灯を続けると熱を持つことですね。長時間の使用は避けるべきかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 63311143
2023-06-25
用途: キッチン吊戸棚の下に取付

テープライトほどの薄さではありませんが、吊戸棚扉に隠れて見え無いのでばっちりです。
テープライトより値段が安く、明るさもおそらく通常テープライトより明るいです。
スイッチの位置も慣れれば問題ありません。
欲を言えば連結式なら更に良いですが、今のところ十分明るいので追加は必要ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする