曜日別特売

LEDエコスリムセンサースイッチライト

LEDエコスリムセンサースイッチライト - オーム電機LEDエコスリムセンサースイッチライト - オーム電機LEDエコスリムセンサースイッチライト - オーム電機LEDエコスリムセンサースイッチライト - オーム電機LEDエコスリムセンサースイッチライト - オーム電機LEDエコスリムセンサースイッチライト - オーム電機LEDエコスリムセンサースイッチライト - オーム電機LEDエコスリムセンサースイッチライト - オーム電機
(2件のレビュー)

薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト
電気工事不要
手をかざすだけで点灯・消灯できます
濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます
台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色

電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)内容量1個
注意
※ LED交換はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
本体質量(g)
定格消費電力(W)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
取付ピッチ
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63311159LT-NLEST05D-HS5001935302×14×49(本体のみ)290mm固定用ネジ2本、電源コード約2m×1本(本体装着済み)、固定用両面テープ3枚、サイドキャップ(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
3,480
3,198
3,518(税込)
当日出荷
63311168LT-NLEST07D-HS7002457457×14×49(本体のみ)445mm固定用ネジ2本、電源コード約2m×1本(本体装着済み)、固定用両面テープ4枚、サイドキャップ(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
3,980
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
63311177LT-NLEST09D-HS9002939602×14×49(本体のみ)590mm固定用ネジ2本、電源コード約2m×1本(本体装着済み)、固定用両面テープ6枚、サイドキャップ(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
4,480
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-07
用途: キッチンライト(流し元灯)
製造業

手をかざしてON/OFF制御できるのがすごく便利。明るさも十分です。

対象商品 : 63311177
2022-06-01
用途: 作業台照明

タッチレスの他にスイッチが付いているので使いやすい。アダプター無しでコンセント直結。
やや幅が広い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする