曜日別特売

LEDキャンピングランタン

LEDキャンピングランタン - オーム電機LEDキャンピングランタン - オーム電機LEDキャンピングランタン - オーム電機LEDキャンピングランタン - オーム電機
(1件のレビュー)

HIGHESTモードで2400ルーメンの明るい大型ランタン
NIGHTLIGHTモードで115時間の長時間点灯
ひもなどにフックを引っ掛けてつり下げできます
フックとハンドルは収納可能
広範囲照射の面発光LED採用
5段階に明るさ調整できます

付属品保証書付取扱説明書長さ(mm)282外径(Φmm)168本体質量(g)536保護等級IPX4連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHEST)、約5(HIGH)、約15(MID)、約25(LOW)、約115(NIGHT LIGHT)光源白色LED使用電池単1形乾電池4本(別売)光束(Lm)2400電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63311283LN-CL2400-G
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63311283
2023-03-30
用途: 防災用
オリエント産業株式会社卸売・小売業

防災用に購入しました。とても明るくとても良かったです。お薦めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする