延長高圧ホース 10M(ネジタイプ用)

延長高圧ホース 10M(ネジタイプ用) - ケルヒャー延長高圧ホース 10M(ネジタイプ用) - ケルヒャー

標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。
延長用高圧ホース10mなので本体を移動させずに広い範囲を効率よく洗浄ができます。
延長高圧ホースは繊維を編み込んで補強してあります。長寿命。
ホースのねじれを防止。真ちゅう製コネクトで高い耐久性と品質。

用途家庭用高圧洗浄機の交換用高圧ホースとして適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 ホームキット長さ(m)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×240×85本体質量(kg)1.2最大圧力(bar)180内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633114752.644-019.0
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする