硫化水素ガスセンサー
アナログ電圧出力の小型ガスセンサー
ガスセンサー「GM-602B」を搭載したセンサーモジュール(基板完成品)です。
5V電源で動作し、アナログの濃度信号が得られます。
主に硫化水素を対象としますが、アルコール等にも反応します。
ニオイセンサーとしての用途にも使用できます。
口臭を測定する場合は、ゆっくり息を吹きかけてください。
空気を強制的にセンサーに当てると測定値が変動します。
出力アナログ電圧出力(0~5V / 出力範囲は電源電圧に依存)
電源DC5V(±0.1V)
感度0.5~50ppm(硫化水素:H2S)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:16×34×3.5(ヘッダーピン部、突起部を除く)
センサーZhengzhou Winsen Electronics社 GM-602B
消費電流(mA)約10~60
内容量1個
関連資料:
(1.1MB)
注意
※本製品は一般家庭用途のモジュールであり、工業用途を想定して作られていません。財産侵害や人命に被害を及ぼす事象を検出する用途には絶対に使用しないでください。※センサーの個体差や製造時期の違いによって結果が大きく異なる可能性があります。
※100mA以上供給可能な電源推奨
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30