高音質ステレオパワーアンプ組立キット

高音質ステレオパワーアンプ組立キット - 共立電子産業高音質ステレオパワーアンプ組立キット - 共立電子産業高音質ステレオパワーアンプ組立キット - 共立電子産業高音質ステレオパワーアンプ組立キット - 共立電子産業高音質ステレオパワーアンプ組立キット - 共立電子産業高音質ステレオパワーアンプ組立キット - 共立電子産業

高解像度&ソフトサウンドを実現したステレオパワーアンプのフルキット
アンプ製作に必要なすべてのパーツが揃ったフルキット
基板は組立完成ずみ
基板間の配線をするだけ(ハンダ付けが必要です)
高解像度なのにソフトサウンド!!マークオーディオなどメタルコーンスピーカーとの相性は抜群
堅牢な「アルミ削り出し」ケースを採用
サイドパネルは厚さ10mm
フロントパネルは厚さ5mm
高音質パワーIC採用
トロイダルトランス採用
ポップノイズ防止機能
アモルファスコアを採用したACラインノイズフィルター搭載
カラー写真で構成されたわかりやすい組立説明書つき

質量(kg)約2.8出力8W+8W(8Ω THD10% 1kHz) 5W+5W(8Ω THD0.05% 1kHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×57×258(突起部含まず)入力ラインレベル電源電圧(V)AC100(50/60Hz)インピーダンス4Ω~8Ω入力インピーダンス10kΩ内容量1個
関連資料:(3.3MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63322876WP-SSA10W
オープン
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする