曜日別特売

高音質アナログアンプ基板完成品

高音質アナログアンプ基板完成品 - 共立電子産業高音質アナログアンプ基板完成品 - 共立電子産業高音質アナログアンプ基板完成品 - 共立電子産業高音質アナログアンプ基板完成品 - 共立電子産業高音質アナログアンプ基板完成品 - 共立電子産業高音質アナログアンプ基板完成品 - 共立電子産業
(1件のレビュー)

高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品
高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用
ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成
放熱器標準装備
共立電子オリジナル商品

出力5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×60×32入力ラインレベル電源電圧(V)DC10~14(推奨12)内容量1個
関連資料:(0.9MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63322885WP-AMP7266
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63322885
2022-08-15
用途: オーディオアンプとして使用
佐藤電研

BTL接続らしく 出力がアースから浮いている。私には非常に使いにくく このアンプは使用中止にした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする