シンコー[継手]
45°メスオスエルボ 45°LFE型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質
黄銅
形状
45°メスオスエルボ
使用温度(℃)
-20~150
内容量
1個
関連資料:
(0.4MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63322955
1/8
1/8
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
63322964
1/4
1/4
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
63322973
3/8
3/8
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
63322989
1/2
1/2
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材