エルボ L型

エルボ L型 - シンコー[継手]

配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状エルボ使用温度(℃)-20~150内容量1個
関連資料:(0.3MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633229981/81/8
800
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
633230071/41/4
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
633230163/83/8
1,700
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
633230251/21/2
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
633230343/43/4
3,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
633230431/4×1/81/4×1/8
1,300
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
633230593/8×1/43/8×1/4
2,200
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
633230681/2×3/81/2×3/8
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする