シンコー[継手]
クロス XT型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質
黄銅
形状
クロス
使用温度(℃)
-20~150
内容量
1個
関連資料:
(0.3MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63323077
1/8
1/8
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323086
1/4
1/4
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323095
3/8
3/8
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323104
1/2
1/2
¥
7,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材