シンコー[継手]
ソケット SK型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質
黄銅
形状
ソケット
使用温度(℃)
-20~150
内容量
1個
関連資料:
(0.4MB)
全10種類を絞り込む
呼称
選択してください
1/8
1/8×1/4
1/4
1/4×3/8
1/4×1/2
3/8
3/8×1/2
1/2
1/2×3/4
3/4
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63323113
1/8
1/8
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323129
1/4
1/4
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
63323138
3/8
3/8
¥
640
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323147
1/2
1/2
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323156
3/4
3/4
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323165
1/8×1/4
1/8×1/4
¥
640
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323174
1/4×3/8
1/4×3/8
¥
840
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323183
1/4×1/2
1/4×1/2
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323199
3/8×1/2
3/8×1/2
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323208
1/2×3/4
1/2×3/4
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材