シンコー[継手]
ニップル PSN型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質
黄銅
形状
ニップル
使用温度(℃)
-20~150
内容量
1個
関連資料:
(0.4MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63323269
0.125
0.125
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323278
0.25
0.25
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323287
0.375
0.375
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323296
0.5
0.5
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323305
0.75
0.75
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323314
1
1
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材