シンコー[継手]
ニップル PTN型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質
黄銅
形状
ニップル
使用温度(℃)
-20~150
内容量
1個
関連資料:
(0.4MB)
全6種類を絞り込む
呼称
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63323323
1/8
1/8
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
63323339
1/4
1/4
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
63323348
3/8
3/8
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
63323357
1/2
1/2
¥
580
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
63323366
3/4
3/4
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63323375
1
1
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材