シンコー[継手]
ブッシング BU型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質
黄銅
形状
ブッシング
使用温度(℃)
-20~150
内容量
1個
関連資料:
(0.5MB)
全12種類を絞り込む
呼称
選択してください
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/8
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×3/8
1×1/2
1×3/4
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63323384
1/4×1/8
1/4×1/8
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323393
3/8×1/8
3/8×1/8
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323409
3/8×1/4
3/8×1/4
¥
360
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
63323418
1/2×1/8
1/2×1/8
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323427
1/2×1/4
1/2×1/4
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323436
1/2×3/8
1/2×3/8
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323445
3/4×1/4
3/4×1/4
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323454
3/4×3/8
3/4×3/8
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323463
3/4×1/2
3/4×1/2
¥
960
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323479
1×3/8
1×3/8
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323488
1×1/2
1×1/2
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323497
1×3/4
1×3/4
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材