シンコー[継手]
メスオスソケット MSK型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質
黄銅
形状
メスオスソケット
使用温度(℃)
-20~150
内容量
1個
関連資料:
(0.5MB)
全17種類を絞り込む
呼称
選択してください
1/8×1/8
1/8×1/4
1/4×1/8
1/4×1/4
1/4×3/8
3/8×1/8
3/8×1/4
3/8×3/8
3/8×1/2
1/2×1/4
1/2×3/8
1/2×1/2
1/2×3/4
3/4×1/2
3/4×3/4
1×3/4
1×1
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63323673
1/8×1/8
1/8×1/8
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323689
1/4×1/4
1/4×1/4
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323698
3/8×1/8
3/8×1/8
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323707
3/8×3/8
3/8×3/8
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323716
1/2×1/2
1/2×1/2
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323725
3/4×3/4
3/4×3/4
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323734
1×1
1×1
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323743
1/8×1/4
1/8×1/4
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
63323759
1/4×1/8
1/4×1/8
¥
460
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
63323768
1/4×3/8
1/4×3/8
¥
660
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323777
3/8×1/4
3/8×1/4
¥
760
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323786
3/8×1/2
3/8×1/2
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323795
1/2×1/4
1/2×1/4
¥
1,160
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323804
1/2×3/8
1/2×3/8
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323813
1/2×3/4
1/2×3/4
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323829
3/4×1/2
3/4×1/2
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323838
1×3/4
1×3/4
¥
3,680
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材