シンコー[継手]
異径ニップル RTN型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質
黄銅
形状
異径ニップル
使用温度(℃)
-20~150
内容量
1個
関連資料:
(0.4MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63323847
1/8×1/4
1/8×1/4
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323856
1/4×3/8
1/4×3/8
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
63323865
1/4×1/2
1/4×1/2
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323874
1/8×3/8
1/8×3/8
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323883
3/8×1/2
3/8×1/2
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
63323899
1/2×3/4
1/2×3/4
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323908
3/8×3/4
3/8×3/4
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63323917
3/4×1
3/4×1
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材