シンコー[継手]
丸ニップル PPN型
(1件のレビュー)
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質
黄銅
形状
丸ニップル
使用温度(℃)
-20~150
内容量
1個
関連資料:
(0.4MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63324048
1/8
1/8
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63324057
1/4
1/4
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
63324066
3/8
3/8
¥
360
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63324075
1/2
1/2
¥
580
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63324084
3/4
3/4
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63324093
1
1
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材