シンコー[継手]
二方チーズ TSN型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質
黄銅
形状
二方チーズ
使用温度(℃)
-20~150
内容量
1個
関連資料:
(0.4MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63324109
1/8
1/8
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63324118
1/4
1/4
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63324127
3/8
3/8
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63324136
1/2
1/2
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63324145
3/4
3/4
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材