六角プラグ KP型

六角プラグ KP型 - シンコー[継手]

配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状六角プラグ使用温度(℃)-20~150内容量1個
関連資料:(0.3MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633241541/81/8
360
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
633241631/41/4
460
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
633241793/83/8
660
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
633241881/21/2
1,160
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする