曜日別特売

丸ノコガイド定規 たためるエルアングル

丸ノコガイド定規 たためるエルアングル - シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングル - シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングル - シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングル - シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングル - シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングル - シンワ測定
(2件のレビュー)

業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。

用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮直角度(mm)300mmにつき:1以下高さ(mm)突き当て高さ:15付属品捨て木 1本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※カッターガイド定規として使う場合は、突き当てを外して使用してください。
※用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(mm)
サイズ
目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6332419778101700(畳んだ時)632×88×73、(開いた時)632×336×7345cm50cm
7,200
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63324206781021040(畳んだ時)1162×88×73、(開いた時)1162×336×731m100cm
8,600
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】丸ノコガイド定規 たためるエルアングル メートル目盛 製品紹介
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63324206
2021-10-25
用途: 合板の切断

サブロク合板の短手を切る為に1mの商品を購入しました。
今までスライダー定規を丸ノコに付けてやってましたが精度が悪く、丸ノコガイドが欲しかったのですが、ギターの様な形状、大きさがあるため使用頻度と保管場所を考え躊躇してました。
折り畳めて手頃な値段ですので、たまに使う方にはいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 63324206
2021-08-29
用途: 内装時
建設業・工事業

軽くて、とても使いやすい商品さと同時に収納も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする