曜日別特売
(1件のレビュー)

画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。

用途見えにくい場所の点検・確認に。仕様先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス寸法(mm)154×88×32質量(g)375使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)ケーブル長(m)1倍率等倍、1.5倍、2倍連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2液晶サイズ4.3インチ解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル視野角レンズ:40防塵防水性能カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし焦点距離(mm)レンズ:50~80ケーブル本体収納インターロック式LED高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)記憶容量(GB)microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)撮影時機能動画、静止画保管温度(℃)-20~60使用環境湿度(%)15~85(結露のないこと)インターフェイスmicroUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)5映像出力NTSC方式内容量1台
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6332421574177
20,480
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】モニタリングスコープ D φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 製品紹介
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-16
用途: 機械メンテナンス使用
サービス業

操作も簡単で、画像も思っていたより鮮明に映ります。
早く購入すれば良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
1が参考にしています
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする