曜日別特売

高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃)

高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃) - 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃) - 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃) - 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃) - 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃) - 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃) - 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃) - 三菱マテリアル

内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。
加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。

用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)材質超硬刃数3ねじれ角(°)37.5内容量1本
注意
※水溶性切削油剤のご使用を推奨します。
※ダウンカットを推奨します。
※機械や被削材の剛性などの影響により、びびり振動・異常音が発生する場合は、上表の記載範囲内で回転速度と送り速度を同じ割合で上げ下げするか、切込み量・切込み幅を小さくしてください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径Dc(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
コーナーR(mm)
寸法LU(mm)
寸法DN(mm)
寸法LF(mm)
刃径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63324276A3SARB120R100N36C12121813611.480-0.02~0
36,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63324285A3SARB120R200N36C12121823611.480-0.02~0
36,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63324294A3SARB120R300N36C12121833611.480-0.02~0
36,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
63324303A3SARB160R200N48C16162424815.490-0.03~0
55,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63324319A3SARB160R300N48C16162434815.490-0.03~0
55,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63324328A3SARB160R400N48C16162444815.490-0.03~0
55,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
63324337A3SARB200R200N55C20203025518100-0.03~0
75,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
63324346A3SARB200R300N55C20203035518100-0.03~0
75,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63324355A3SARB200R400N55C20203045518100-0.03~0
75,500
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
63324364A3SARB250R200N55C252537.525523100-0.03~0
102,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63324373A3SARB250R300N55C252537.535523100-0.03~0
102,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63324389A3SARB250R400N55C252537.545523100-0.03~0
102,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
63324398A3SARB250R500N55C252537.555523100-0.03~0
102,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする