高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterエンドミル (ショート刃)

高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterエンドミル (ショート刃) - 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterエンドミル (ショート刃) - 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterエンドミル (ショート刃) - 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterエンドミル (ショート刃) - 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterエンドミル (ショート刃) - 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterエンドミル (ショート刃) - 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterエンドミル (ショート刃) - 三菱マテリアル

内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。
加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。

用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)材質超硬刃数3ねじれ角(°)37.5内容量1本
注意
※水溶性切削油剤のご使用を推奨します。
※ダウンカットを推奨します。
※機械や被削材の剛性などの影響により、びびり振動・異常音が発生する場合は、上表の記載範囲内で回転速度と送り速度を同じ割合で上げ下げするか、切込み量・切込み幅を小さくしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径Dc(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
首下長(mm)
寸法DN(mm)
寸法LF(mm)
刃径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63324407A3SA120N36C1212183611.480-0.02~0
34,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
63324416A3SA160N48C1616244815.490-0.03~0
53,300
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
63324425A3SA200N55C2020305518100-0.03~0
73,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
63324434A3SA250N55C252537.55523100-0.03~0
99,500
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする