曜日別特売

国産警棒 ツバつき

国産警棒 ツバつき - エスエスボディーガード国産警棒 ツバつき - エスエスボディーガード国産警棒 ツバつき - エスエスボディーガード国産警棒 ツバつき - エスエスボディーガード
(2件のレビュー)

国産の三段伸縮特殊警棒です。
振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。
グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。
ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)

付属品革製ベルト通し付きホルスター材質グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む)ブラックサイズ19インチ相当タイプフリクションロック寸法(cm)約19.5~48内容量1本
注意
※護身用以外の使用はしないでください。
※フリクションロックは、振ることで警棒を伸ばし、硬い地面に先端を叩き付け収納するロック方式で、手首のスナップを利かせて遠心力を利用して振り出すようにします。慣れると瞬時に警棒を伸ばすことができます。振り出しが弱いと警棒がロックせず十分な防御を果たせなくなる可能性があります。
※収納は、コンクリートなどの硬くしっかりとした地面に(土や砂は不可)、警棒の先端をまっすぐ強く打ち付けてください。練習時は、警棒の先端に傷がつかないようにコンクリートの上に新聞紙や雑誌などを敷くことをお薦めします。
※収納作業は、フローリングや畳などの柔らかい材質上では行わないでください。床を破損する恐れがあります。
※工業製品ですので多少の細かい傷はございます。
※入荷時より、商品パッケージの状態があまり良くないものも若干ありますが、商品に問題はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63324486K-03B
11,394
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-19
用途: 護衛
その他業種

とても頑丈でよかったです、見た目もかっこよくて満足です

2が参考にしています
2021-09-23
用途: 自宅、護身用
その他業種

本当に国産品なのか?
疑いたくなる品質。
まずは本体。
フルブラックを購入したが、塗装?メッキ?なのか分からないがムラがあり均一ではない。
あと、めちゃくちゃ油臭い。
なんとかならないものか…
次にレザーケース。
縫製が雑。
真っ直ぐ縫えていない。
多分自分が作った方が綺麗に作れる自信がある(笑)
国産品に惹かれて購入したが、同じように感じた方もいるはず。
中国製と思って購入した方が良いでしょう。

41が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする