赤色レーザー可視光源(650nm)でファイバ断線箇所を検出できます。SC,FC,STコネクタ対応可能。光到達距離は7km。RoHS2対応品となります。
仕様●本体接続光ポート:2.5mmフェルール対応(SC/FT/ST)●光出力:5mW以下●波長:650nm●レーザークラス:Class 2M●ファイバ接続時の出力:シングルファイバー使用時0.5mW以上●光視認距離:約7km (接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)寸法(mm)170×Φ13.5質量(g)88(電池含む)電源単四アルカリ乾電池2本(約40時間)使用電池単四アルカリ乾電池2本(約40時間)動作温度0~40℃保管温度(℃)-20~60特性赤色レーザー可視光線(650nm)でファイバ断線箇所ペンディングロスを検出します。●ユニバーサルコネクタにより、2.5mmのフェルールであればどのコネクタでも使用できます。●断線箇所の探査は連続(CW)光で行い、対照検出は点滅(Pulse)光と切り替えができます。●ペンを握る位置の小さなボタンを押すことにより、点滅光・連続光の切り替えができます。●光到達距離は、約7kmです。(接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)●RoHS対応品です内容量1個