アルコール消毒液噴霧器+専用スタンドセット

アルコール消毒液噴霧器+専用スタンドセット - セーフラン安全用品アルコール消毒液噴霧器+専用スタンドセット - セーフラン安全用品アルコール消毒液噴霧器+専用スタンドセット - セーフラン安全用品アルコール消毒液噴霧器+専用スタンドセット - セーフラン安全用品アルコール消毒液噴霧器+専用スタンドセット - セーフラン安全用品アルコール消毒液噴霧器+専用スタンドセット - セーフラン安全用品アルコール消毒液噴霧器+専用スタンドセット - セーフラン安全用品アルコール消毒液噴霧器+専用スタンドセット - セーフラン安全用品

SAFERUNアルコール消毒液噴霧器(品番:J2387)と、ステンレス製専用スタンド(品番:C0051)のセットです。
赤外線センサー式で非接触タッチフリー。
スタイリッシュな外観で、家庭用のみならずホテル、レストラン、商業施設などにもマッチします。
液体がスプレー状態で噴霧されます。
液体容量360ml。
IPX4防水性能。
配線不要の乾電池式。
(+)キーを押してON(緑色点灯):(-)キーを3秒長押ししてOFF(赤色点灯):(+ /-)キーを押して液体出力切り替え。
安定感のあるステンレス製スタンドの支柱高さは自在調節。
工具不要のネジ組立タイプで簡単に設置いただけます。
表面はヘアライン加工でのぞき見防止。

用途飲食店、商業施設、食品工場、医療機関、オフィスビル、エントランス、ホテル、駅・空港・病院・ショッピングセンターなど人が集まる場所に最適。仕様両面テープ付き材質噴霧器:ABS質量(kg)専用スタンド:約6容量(mL)360まで注入可表面処理ヘアライン加工使用電池単3乾電池4本ベース径(Φmm)330高さ(cm)約18.5材質(ポール)ステンレス材質(ベース)HDPEシェル+ステンレスカバーアズワン品番64-8931-08ポール長(mm)【ポール最長時】1150、【ポール最短時】700繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※粘性の高い液体はご使用いただけませんご注意ください。
※単3乾電池4本使用。電池は付属しておりません、別途ご購入ください。
※スタンドは付属の噴霧器専用スタンドです。他メーカー品にはご使用いただけませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63330637C0051-SET
17,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする