カセットガスインバーター発電機

カセットガスインバーター発電機 - ティーエムカセットガスインバーター発電機 - ティーエム
(1件のレビュー)

災害時のライフラインにもなる携帯電話やライト..... 電源がなくては使えません。一般家庭の非常時の備えに発電機を加えるだけで被災時の生活が大きく変わります。
燃料の保管が難しいガソリンタイプと比べガスタイプはとても簡単!使用時も燃料の給油を行う手間がなくボンベを差し込むだけ。運搬も簡単に行えお手軽に発電機を使用できます。
一般家庭の電力をまかなえるパワー
LED 表示でお知らせ:オイル不足や過負荷時はLED ランプが点灯するので安心。
エンジンオイル検知器内蔵:焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。

用途非常時の備えに付属品プラグレンチ、ドライバー、直流バッテリー充電用コード、オイルドレンパイプ、オイルジョッキ質量(kg)12周波数(Hz)50/60 切替式排気量(mL)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×235×400使用燃料液化ブタン騒音値(dB)68連続使用時間(時間)1~2エンジン形式空冷4サイクルガスエンジン始動方式リコイルスターター出力仕様交流2口、USB2口、アクセサリーソケット1口ガス容量(g)ボンベ2缶点火プラグNGK CR7HSA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63332238GEN-1000
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-22
用途: 非常用
宗教法人玄忠寺サービス業

カセットボンベ2缶での発電量を考慮した際、コスパ的にこの製品に決めました。形もほぼ四角形で収納もしやすく重量的にも女性でも運べる範囲です(精密機械なので、なるべく手持ちで運ばれる事を推奨します ガタガタ道を台車に載せて運ぼうとしたのを制止しました)やはり若干音は気になりますがガソリンのものに比べると静かです。コスパはガソリンのものの方がイイです。燃料の長期保存が可能な事、手軽さ等が決めてでした。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする