曜日別特売

ウォッシャブル ウォーターバッグ

ウォッシャブル ウォーターバッグ - 岩谷マテリアルウォッシャブル ウォーターバッグ - 岩谷マテリアル
(1件のレビュー)

アウトドア ・ 非常時の備えに最適。安定性のあるスタンドタイプ&注ぎ口付き。持ち手カンタン装着&密閉。

ブルー容量(L)3内容量1個(3L)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63418076WWB-3FBフラワー
1,200899
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り19点です
63418067WWB-3MBマウンテン
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63418067
2021-04-23
用途: キャンプ場での水の飲用

これに似た安いウォータージャグが在庫切れ(廃盤?)になったためこちらを購入しました。デザインが良いですね。黄色の取っ手は差し込むのに少し力が要りますが結構しっかりしています。取っ手を外すと丸洗できるのが素晴らしいです。きっちり自立もします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする