曜日別特売

コンドルC ネオカラーモップ#8(糸なし)

コンドルC ネオカラーモップ#8(糸なし) - CONDOR(山崎産業)コンドルC ネオカラーモップ#8(糸なし) - CONDOR(山崎産業)コンドルC ネオカラーモップ#8(糸なし) - CONDOR(山崎産業)コンドルC ネオカラーモップ#8(糸なし) - CONDOR(山崎産業)

抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。

材質ハンドル:スチールパイプ(Φ約22mm)、ヘッド:PP(再生PP40%)幅(mm)240全長(mm)1320質量(g)480アズワン品番64-8924-13繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63332439MO810-008U-MB1320
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

抗ウイルスSIAAマーク取得 清掃ツール
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする