CONDOR(山崎産業)
コンドルC タフスクイザー
抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。
材質
取手:PP、タンク:PP、ローラー:PVC、ペダル:PP、構成部品 :スチール
質量(kg)
2.3
容量(L)
12(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×294×301(タンクのみ)
アズワン品番
64-8924-20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63332448
SQ814-000X-MB
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
抗ウイルスSIAAマーク取得 清掃ツール
参考になった