曜日別特売

ナイロン16打(芯無)

ナイロン16打(芯無) - 愛和産業

強度の強いナイロンを使用した16打組紐です。
断面が円形に近く、表面が滑らかで柔軟性に優れています。
漁網でもスレが多いところなどに使用できます。
ボビン巻なので最後まで絡まることなく使用できます。

用途曳縄(マグロ・カツオ)などの曳縄、刺網の力糸、漁具のスレ巻、フロートしばり、リコイルスターターロープひも・糸種類テグス巻種類2kgボビン巻仕様芯無RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製造上、原糸のつなぎが入る場合がございます。
※芯無構造の為、引張テンションにより多少太さの変化がございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
太さ(mm)
1巻長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633326761.7mm1巻(2kg×1100m)1.7約1100
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
633326852.0mm1巻(2kg×700m)2約700
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
633326942.5mm1巻(2kg×500m)2.5約500
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
633327033.0mm1巻(2kg×400m)3約400
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
633327193.5mm1巻(2kg×280m)3.5約280
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
633327284.0mm1巻(2kg×200m)4約200
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
633327374.5mm1巻(2kg×180m)4.5約180
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
633327465.0mm1巻(2kg×140m)5約140
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
633327556.0mm1巻(2kg×100m)6約100
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
633327647.0mm1巻(2kg×90m)7約90
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする