GENTOS
ハンディトーチ用ヘルメットホルダー
(1件のレビュー)
ハンディトーチ用ヘルメットホルダー。
本体を介してハンディトーチとヘルメットを接続可能。
質量(g)
約41
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約46.5×86.6×56.0
耐荷重(g)
450以下
対応径(Φmm)
約12~33
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※ヘルメットの種類、形状によっては取り付けができない場合があります。
※ペンライト以外を取り付けないでください。
※ペンライト本体は付属していません。
※対応径のサイズは目安であり、場合によっては取り付けができないことがあります。
※取り付け時は落下しないことをよく確かめてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63333236
HH-02
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください