曜日別特売

レクシード ハンディトーチ

レクシード ハンディトーチ - GENTOSレクシード ハンディトーチ - GENTOSレクシード ハンディトーチ - GENTOSレクシード ハンディトーチ - GENTOSレクシード ハンディトーチ - GENTOSレクシード ハンディトーチ - GENTOSレクシード ハンディトーチ - GENTOSレクシード ハンディトーチ - GENTOS

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。
単2アルカリ電池×2本使用で最大600ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。
Ma×/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
スライドフォーカスコントロールでスポットでもワイドでも美しい照射を実現

用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップブラック質量(g)約348(電池含む)寸法(Φmm×Lmm)約40.0×189.5保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色×1個輝度約15632cd(Max)、8084cd(High)、4271cd(Mid)、1592cd(Eco)使用電池単2アルカリ電池×2本特性フォーカスコントロール照射距離(m)最大約250電球の種類LED点灯時間(時間)約6(Max)、10(High)、21(Mid)、47(Eco)落下耐久(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63333263RX-022DS
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS RX-022DS点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする