曜日別特売

フラッシュライト用3脚ホルダー

フラッシュライト用3脚ホルダー - GENTOSフラッシュライト用3脚ホルダー - GENTOSフラッシュライト用3脚ホルダー - GENTOSフラッシュライト用3脚ホルダー - GENTOSフラッシュライト用3脚ホルダー - GENTOSフラッシュライト用3脚ホルダー - GENTOSフラッシュライト用3脚ホルダー - GENTOSフラッシュライト用3脚ホルダー - GENTOS

フラッシュライト用3脚ホルダー。
投光器用3脚スタンド(GZ-3STS)に装着し、フラッシュライトの固定が可能。
ジェントスフラッシュライト最大サイズUTシリーズも装着可能。
接続部1/4インチネジ使用、対応径:12~49mm、耐荷重:1250g

付属品1/4インチネジ、角度調整台座ブラック質量(g)約204接続部ねじ1/4インチネジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.1×110.2×45.5耐荷重(g)1250以下対応径(Φmm)約12~49内容量1個
注意
※三脚の種類、形状によっては取り付けができない場合があります。
※対応径以外のフラッシュライトを取り付けないでください。
※対応径のサイズは目安であり、フラッシュライトの形状によっては取り付けができないことがあります。
※お使いの三脚の耐荷重を超えない範囲でご使用ください。
※ライト本体は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63333297UT-3CA
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする