曜日別特売

エクスプローラー マルチ電池ランタン

エクスプローラー マルチ電池ランタン - GENTOSエクスプローラー マルチ電池ランタン - GENTOSエクスプローラー マルチ電池ランタン - GENTOSエクスプローラー マルチ電池ランタン - GENTOSエクスプローラー マルチ電池ランタン - GENTOSエクスプローラー マルチ電池ランタン - GENTOSエクスプローラー マルチ電池ランタン - GENTOSエクスプローラー マルチ電池ランタン - GENTOS

単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。
単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。
白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。
最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。
スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。

用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー質量(g)約872(電池含む)保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個寸法(Φ×mm)約106.9×195.3輝度【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時)使用電池単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約6調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。電球の種類LED点灯時間(時間)【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210落下耐久(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63333367EX-366D
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS EX-366D点灯パターン
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする