ヘッドウォーズ ヘッドライト BL

ヘッドウォーズ ヘッドライト BL - GENTOS
(3件のレビュー)

最大360ルーメンの高出力、8時間の連続点灯が可能。
High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯。
単3アルカリ電池×3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も
使用可能なハイブリッドモデル。
フォーカスコントロールでスポット・ワイドの美しい照射を実現。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。
可動式ヘッドで角度調整可能。

用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能付属品すべり止めヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個、テスト用電池質量(g)約219(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約73.1×52.8×38.8、電池BOX:約84.8×53.8×30.4保護等級防塵・防滴(IP64準拠)光源高輝度チップタイプ白色×1個輝度約6756cd(High)、約3226cd(Mid)、約951cd(Eco)使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)または専用リチウムポリマー充電池3.7V/1800mAh(別売)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約2.5電源タイプ充電池・乾電池兼用特性フォーカスコントロール照射距離(m)最大約164電球の種類LED点灯時間(時間)【ヘッド部】約8(High)、約18(Mid)、約57(Eco)、約100(クイックフラッシュ)、【後部認識灯】約340(点灯)、約710(点滅)落下耐久(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63333437HW-X333HD
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63333437
2024-05-13
用途: 改修工事の現場管理
建設業・工事業

明るいので兎に角重宝しています。光線の幅を調節する機能も便利。電池の消費も
ゆっくりなので、逆に電池切れに気が付くのが遅くなるくらいです。

対象商品 : 63333437
2023-02-28
用途: 垂直搬送機のメンテナンス
ファーストリフトサービス建設業・工事業

コンパクトで軽く使いやすいが固定ゴムバンドの劣化がやや早く伸びやすいかなと感じるところかある。

1が参考にしています
対象商品 : 63333437
2021-12-05
用途: 電気工事に使用

簡単に取り付けできて、電池の交換も、らくです。つかえだってもいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする