CPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載

CPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載 - GENTOSCPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載 - GENTOSCPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載 - GENTOSCPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載 - GENTOSCPシリーズ コンパクトヘッドライトサブ赤色搭載 - GENTOS
(2件のレビュー)

サブ赤色搭載、コンパクトヘッドライト。
小型軽量のボディで最大120ルーメンの出力、7.5時間の連続点灯が可能。
サブライトで赤色の点灯も可能。
High/Eco /サブ赤色の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。
可動式ヘッドで角度調整可能。

用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)69電源単3アルカリ電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60.0×31.0×41.0保護等級IP64電源タイプ電池式明るさ(Lm)約120~3照射距離(m)最大約63電球の種類LED連続点灯時間(時間)約7.5~70落下耐久(m)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63333604CP-195DBブラック65-1986-03
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
63333613CP-195DKカーキ65-1986-04
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS CP-195DB / CP-195DK点灯パターン
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: カーコーティング施工
カービューティープロ・ワイエスピー自動車・二輪車・自転車関連業

乾電池式なのでHiモードでの点灯時間は長くはないですが、ボディ塗装面の細かいキズなどよく見えます。
Ecoモードでの使用だとそこそこ長い時間使用できる印象です。
災害時などでの使用には適してると思うので、家族の分を備えておくといいと思います。

対象商品 : 63333604
2022-05-11
用途: 電気工事
有限会社トミヤ

電池キャップ強度不足で、即破損した。キャツプネジにするなどして、強度を高めないと
信頼して使えないです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする