愛和産業
スパンエステルロープ(200m)
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。
紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。
水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途
カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など
材質
ポリエステル(紡績糸)
色
白/青色線入
長さ(m)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
ロープ
内容量
1巻(200m)
注意
※製造現場の管理上、屋外使用を前提としており表面に若干の黒ズミや
工場内で他繊維片の付着が見られる場合がございます。
※装飾用などの場合はご注意下さい。
※製造上、原糸やヤーンのつなぎがある場合がございます。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63332913
3.0mm×200m
3
約1.1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63332929
4.0mm×200m
4
約2.0
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63332938
5.0mm×200m
5
約3.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63332947
6.0mm×200m
6
約4.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63332956
7.0mm×200m
7
約6.0
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63332965
8.0mm×200m
8
約8.0
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63332974
9.0mm×200m
9
約10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63332983
10mm×200m
10
約13
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
63332999
12mm×200m
12
約18
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63333008
14mm×200m
14
約25
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63333017
16mm×200m
16
約31
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
63333026
18mm×200m
18
約40
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63333035
20mm×200m
20
約48
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63333044
22mm×200m
22
約60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください