愛和産業
スパンエステルロープ(100m)
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。
紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。
水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途
カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など
材質
ポリエステル(紡績糸)
色
白/青色線入
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひも・糸種類
ロープ
内容量
1巻(100m)
注意
※製造現場の管理上、屋外使用を前提としており表面に若干の黒ズミや
工場内で他繊維片の付着が見られる場合がございます。
※装飾用などの場合はご注意下さい。
※製造上、原糸やヤーンのつなぎがある場合がございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63333053
9.0mm×100m
9
約5.1
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
63333069
10mm×100m
10
約6.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
63333078
12mm×100m
12
約9.0
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
63333087
14mm×100m
14
約12.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63333096
16mm×100m
16
約15
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
63333105
18mm×100m
18
約20
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63333114
20mm×100m
20
約24
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63333123
22mm×100m
22
約30
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください