曜日別特売

ハイクレロープ

ハイクレロープ - 愛和産業ハイクレロープ - 愛和産業
(1件のレビュー)

高強度ポリエチレンとポリエステル紡績糸の混撚ロープ
硬くなりにくく、スレにも比較的強いロープです

用途定置網・巻網・刺網・底曳網など材質ポリエチレン/ポリエステル(紡績糸)グレー/白長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ内容量1巻(200m)
注意
※混合ロープの為、商品により色合いが若干異なる場合がございます
※製造上、途中に原糸つなぎ・ヤーンつなぎが入る場合がございます
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
質量(kg/巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633336383.0mm×200m3約1.0
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
633336474.0mm×200m4約1.9
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
633336565.0mm×200m5約2.8
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
633336656.0mm×200m6約3.9
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
633336747.0mm×200m7約5.5
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
633336838.0mm×200m8約7.0
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
633336999.0mm×200m9約8.8
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6333370810mm×200m10約10.9
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6333371712mm×200m12約15.7
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6333372614mm×200m14約21.3
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6333373516mm×200m16約27.8
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6333374418mm×200m18約35.2
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
6333375320mm×200m20約43.8
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63333647
2026-03-14
用途: シートなどの膜体を取り付ける際に使用
製造業

ロープとしては丈夫だと思います、
材質によるものなのか、キンクしやすく撚りが少し甘い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする