混撚ロープ

混撚ロープ - 愛和産業混撚ロープ - 愛和産業
(1件のレビュー)

ポリエチレンと、ポリエステル紡績糸との混撚ロープです
スレに強く硬くなりにくいので結ぶ解くの反復使用にも適しております
トラックロープや漁具整理用の雑用ロープにおすすめです
業務用向け200m巻なので災害備蓄用などとしても便利です
柔軟性があり加工も容易なので農水系学校やワークショップでのロープ加工の練習などにも適しております

用途漁業・農業・林業・運送業・DIY・災害備蓄用黄色/白混合長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ内容量1巻(200m)
注意
※異材質の混合ロープの為、商品により若干色合いが異なることがありますが、品質には問題ございません
※製造上、原糸つなぎが入る場合がございます
※重量物の吊り下げなどにはご使用できません
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
質量(kg/巻)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633337695mm×200m5約2.6
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
633337786mm×200m6約3.7
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
633337878mm×200m8約6.4
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
633337969mm×200m9約8.0
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
6333380510mm×200m10約10
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
6333381412mm×200m12約13.5
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
6333382314mm×200m14約19
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6333383916mm×200m16約25
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
6333384818mm×200m18約32
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
6333385720mm×200m20約40
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 製品の梱包用に使用
製造業

切り口がほずれなければいいと思います。取り扱いは良いです。
また、仕入れたいと思います。よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする