愛和産業
鮪コード(トローリングコード)
16打芯入のトローリング用コード
芯材には高強力ナイロンを使用し強度と衝撃吸収性があり、側材は繰り返し使用に耐えうるよう耐摩耗性の高いポリエステルを使用しております
用途
曳き縄(トローリング)全般・仕掛作りなど
長さ(m)
150
ひも・糸種類
テグス
材質
芯:ナイロン、側:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(150m)
注意
※芯材のナイロンは吸水性があり湿った状態で長期保管すると強度劣化をおこす場合がありますので使用後は十分乾燥させてから保管下さい
※製造上、途中に原糸つなぎが入る場合がございます
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
破断強力(N)
質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63333866
1.5mm
1.5
約820
約0.42
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
63333875
1.8mm
1.8
約950
約0.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63333884
2.0mm
2
約1040
約0.55
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63333893
2.3mm
2.3
約1340
約0.66
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63333909
2.5mm
2.5
約1610
約0.92
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63333918
2.8mm
2.8
約2070
約1.07
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63333927
3.0mm
3
約2330
約1.17
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください