ヤシ油由来の植物性マスクに美容液をたっぷりと含ませたフェイス用マスク。
お顔の凹凸に合わせぴったりフィットする、プルプル触感の高密着型マスクが潤いを肌の隅々まで届けます。
成分水、グリセリン、BG、ヒアルロン酸Na、ナイアシンアミド、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、ハマメリスエキス、カタツムリ分泌液、ガラクトミセス培養液、カンゾウ根エキス、ダイズ種子エキス、グレープフルーツ果実エキス、センキュウエキス、アンズ果実エキス、マグワ根皮エキス、コメヌカエキス、キュウリ果実エキス、アセロラ果実エキス、パンテノール、オリーブ油、ヒドロキシエチルセルロース、カルボマー、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー、PEG-60水添ヒマシ油、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、(PEG-10ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、ジメチコン、クロルフェネシン、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、シクロペンタシロキサン、コハク酸ジエトキシエチル、ペンチレングリコール、トロポロン、エタノール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、TEA、EDTA-2Na、香料RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(28mL×50枚)