曜日別特売

ライトニングケーブル

ライトニングケーブル - サンワダイレクトライトニングケーブル - サンワダイレクトライトニングケーブル - サンワダイレクトライトニングケーブル - サンワダイレクトライトニングケーブル - サンワダイレクトライトニングケーブル - サンワダイレクトライトニングケーブル - サンワダイレクトライトニングケーブル - サンワダイレクト

Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。
iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。
iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。
輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。

適合用途データの通信や充電(対応機種のみ)ホワイトコネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBAコネクタ オス取得規格MFI認証ケーブル径(Φmm)約約3.3内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
UL規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63337725500-IPLM011WK2約1(SR間)UL2725(線材)コネクタ:ライトニングコネクタ オス-USB Aコネクタ オスケーブル長:約1m(SR間)カラー:ホワイトケーブル直径:約3.3mm重量:約27gライトニングコネクタカバー:約W9.5×D15.8(+SR8.0)×6.1mmUSBAコネクタカバー:約W14.5×D18(+SR7.0)×7.51~7.99mmmm材質線材 被覆:PVC 絶縁:PP 導体:30AWG*2C/22AWG*1C 錫メッキ軟銅線 シールド:アルミ 編組シールド:錫メッキ軟銅線 線材の難燃性:VW-1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
63337716500-IPLM010WK2約0.125(SR間)UL2725(線材)コネクタ:ライトニングコネクタ オス-USB Aコネクタ オスケーブル長:約12.5cm(SR間)カラー:ホワイトケーブル直径:約3.3mm重量:約9gライトニングコネクタカバー:約W9.5×D15.8(+SR8.0)×6.1mmUSBAコネクタカバー:約W14.5×D18(+SR7.0)×7.51~7.99mmmm材質線材 被覆:PVC 絶縁:PP 導体:30AWG*2C/22AWG*1C 錫メッキ軟銅線 シールド:アルミ 編組シールド:錫メッキ軟銅線 線材の難燃性:VW-1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする