変換ケーブル

変換ケーブル - サンワダイレクト変換ケーブル - サンワダイレクト変換ケーブル - サンワダイレクト変換ケーブル - サンワダイレクト変換ケーブル - サンワダイレクト変換ケーブル - サンワダイレクト変換ケーブル - サンワダイレクト変換ケーブル - サンワダイレクト

パソコン/端末機のミニDisplayPortとHDMI端子を持つ、テレビ、液晶プロジェクタ、液晶モニタなどとを接接続できるケーブル。
最大解像度4k/60Hzに対応 ACTIVEタイプの変換ケーブルです。
短めの2mと長めの5mのラインナップ。
Mini DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。
Thunderbolt2搭載のMacシリーズでは4K@30Hzでの出力に対応※Thunderbolt/miniDisplayPort(Mid 2010以降)搭載のMacシリーズでは2K(1920x1080)出力と音声出力に対応。
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。※ 4Kでの出力には4K(60Hz)、または4K(30Hz)対応のテレビやディスプレイが必要です

コネクタ形状Mini DisplayPortオス-HDMIオス規格DisplayPort Ver.1.2/HDMI2.0、アクティブ(Active)タイプ対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)ケーブル径(Φmm)約5.0mm(Mini DisplayPortコネクタ側)/約7.3mm(HDMIコネクタ側)ブラック内容量1本
取扱説明書:なし
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63337804500-KC020-22(コネクタカバーの長さ含む)
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
63337813500-KC020-55(コネクタカバーの長さ含む)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする