LANケーブル
(1件のレビュー)直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。
ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。
エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
- 適合規格
- カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合
- コネクタ形状
- RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)
- 対応機種
- ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
- 周波数特性
- 250MHz
- 使用環境
- ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ)
- ケーブル
- 極細タイプ
- シールド
- UTP(4対)
- 通信速度
- 1Gbps
- 導体
- より線
- ケーブル径(Φmm)
- 3.8
- 伝送速度(Gbps)
- 1
- 伝送帯域(MHz)
- 250
- ケーブル太さ(mm)
- 3.8
- カテゴリー
- Cat6
- PoE対応
- ×
- 内容量
- 1本
全12種類を絞り込む
ケーブル長(m)
色
導体サイズ(AWG[mm2])
LANケーブル の新着商品
CAT6A LANケーブル/超スリム/ブルー/FTPシールド構造/純銅撚線/34AWG/スナッグレスRJ45/Fluke試験済/カテゴリ6A ギガビット対応/高密度配線用StarTech.com税込¥1,648~¥1,498~カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07



















