曜日別特売

インジェクター

インジェクター - サンワダイレクトインジェクター - サンワダイレクトインジェクター - サンワダイレクトインジェクター - サンワダイレクトインジェクター - サンワダイレクトインジェクター - サンワダイレクトインジェクター - サンワダイレクトインジェクター - サンワダイレクト

IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。
PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。※1、2、3。
ギガ転送に対応していますので、IPカメラ等の映像転送にも最適です。
複数台を連結できる構造になっておりシステム管理等が容易にできる筐体を使用しています。
AUTO-MDIX機能搭載。
電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。※1:PoEポート使用時の注意点PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6/6Aストレートケーブル、または24AWG/23AWG以上のものを選んで下さい。推奨ケーブル サンワサプライ製 ・KB-T6POEシリーズ・KB-T6ATSシリーズ・KB-T6Lシリーズ・KB-T5Tシリーズ※2:PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用して下さい。※3:PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。

仕様PoE対応ポート出力:at規格:30W / 1ポート (最大)af規格:15.4W / 1ポート (最大)セット内容本体、電源ケーブル、取扱説明書規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at電源電源ケーブル長:約1.5m消費電力約38.6W(最大)動作環境使用時温度:0℃~40℃使用時湿度:-20%~90℃(結露なきこと)スイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポートDataポート(入力):1ポート、PoE/Dataポート(出力):1ポート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63338924500-SWH011
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする