サンワダイレクト
USB延長ケーブル
規格
USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠
コネクタ形状
USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)
電源
バスパワー
色
ブラック
転送速度(Mbps)
480/12/1.5(理論値)
ケーブルタイプ
オス-メス
インターフェース
USB2.0、USB1.1
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63338976
500-USB005
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
63338985
500-USB006
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
63338994
500-USB007
20
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください