曜日別特売

電源タップ

電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

一括集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。
通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。

ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15マグネットあり雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
プラグ形状
コンセント個数
電源コード(m)
取扱説明書
コンセント形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63339493700-TAP033スイングプラグ一括スイッチ連動口:5個口、常時通電口:2個口2日本語取扱説明書あり【ご注意】※タップは消耗品です。年に1度は安全点検してください。 点検して異常がありましたら新しいタップに交換してください。2P抜け止め
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63339509700-TAP034スイングプラグ一括スイッチ連動口:5個口、常時通電口:2個口5日本語取扱説明書あり【ご注意】※タップは消耗品です。年に1度は安全点検してください。 点検して異常がありましたら新しいタップに交換してください。2P抜け止め
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
63339518700-TAP035スイング(アースコード付)一括スイッチ連動口:5個口、常時通電口:2個口2日本語取扱説明書あり3P抜け止め
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63339527700-TAP036スイング(アースコード付)一括スイッチ連動口:5個口、常時通電口:2個口5日本語取扱説明書あり3P抜け止め
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
63339536700-TAP037スイングプラグ一括スイッチ連動口:5個口、常時通電口:2個口3日本語取扱説明書あり3P抜け止め
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
63339545700-TAP038スイングプラグ一括スイッチ連動口:5個口、常時通電口:2個口5日本語取扱説明書あり3P抜け止め
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63339493
2024-08-06
用途: 家電製品の保護
サービス業

最近落雷の発生率が高くなり近県でも停電被害が頻発して来ているので
家電製品(テレビ周り、パソコン周り)の安全と保護の為に購入しました。
落雷での実証実験は出来ない為wwメーカーを信用するしかないですが
安いだけの電源タップよりは安心出来ます。
製品としてはマグネットが少し弱い感じでコンセントの抜き差しで外れてしまうのが
少し残念です。
コストパフォーマンスを考えれば上出来かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする