シースルーパーテーション

シースルーパーテーション - グリーンクロスシースルーパーテーション - グリーンクロスシースルーパーテーション - グリーンクロスシースルーパーテーション - グリーンクロスシースルーパーテーション - グリーンクロス

インテリアとしても使用できるデザイン付きのロールアップ型飛沫防止スクリーンになります。
持ち運べる収納式で簡単に組み立てて、すぐに設置できます。
6種類のデザインをご用意しています。
スクリーンはセットした状態でロールスクリーンの上部バーを持ちスクリーンを引き出し、
背面に支柱をセットするだけで完成です。

用途人が密集する場所や、オフィス、受付、会議室などの飛沫感染症対策に。仕様透明シート取付:上部クリップ式、下部:テープ貼付、高さ調節:不可材質本体:アルミ(シルバー塗装)、樹脂、スクリーン:PET幅(mm)組立時:870質量(kg)5高さ(mm)組立時:2110奥行(mm)組立時:370内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品に消毒用アルコール等が付着した場合は、変質を防ぐためすぐに拭き取ってください。
※衛生管理にご検討いただくものであり、抗菌、除菌、抗ウイルス等の機能はございません。
※屋内であっても風が吹き込むような場所ではお使い頂けません。
※スクリーンの交換はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63340385コインドット CD01-Wコインドット白
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63340394レインドット RD02-Wレインドット白
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63340403シングルストライプ SS03-Wシングルストライプ白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63340419カスケードストライプ白 CS04-Wカスケードストライプ白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63340428カスケードストライプ黒 CS05-Bカスケードストライプ黒
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
63340437フォレスト FP06-Wフォレスト白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

シースルーパーテーション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする